51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935

51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935
51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935
51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935
51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935
51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935
51416 三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具] 61566935

三脚 TP-01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード61566935品番51416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。

付属品収納袋寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700質量(g)約715耐荷重(kg)約2アズワン品番64-8310-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする