HX-100 モンキレンチ トップ工業 61567023

 

HX-100 モンキレンチ トップ工業 61567023
HX-100 モンキレンチ トップ工業 61567023
HX-100 モンキレンチ トップ工業 61567023
HX-100 モンキレンチ トップ工業 61567023

モンキレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口の開き(mm)0~15
寸法L(mm)110
内容量1本注文コード61567023品番HX-100
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JIS規格を超えた口開き
角ネジウォーム
シャープなフォルム
抜群の強度

口の開き(mm)0~15寸法L(mm)110寸法D(mm)33.5寸法T1(mm)5.5寸法T2(mm)8.5寸法t(mm)5質量(g)50トルク(N・m)67.8アズワン品番65-2019-70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61567023
2021-11-03
用途: 自転車の車載工具として

自転車の車載工具として、軽量なモンキーレンチを探していた中、全長が100mm以内で15mmまで開けるこの製品を見つけ購入してみました。
15mmまで開けるという条件は、ペダルの付け外しにも利用したいと思ったからです。但し、ペダル用としては100mmという全長は短すぎるので、ガチガチに締まったペダルを外すのは無理だと思います。あくまでも程々のトルクで締まっている事が事前に分かっている(つまり自分で締めた)ペダルを、輪行の際等に外したり付けたりする場合の使用に限ります。
ちなみに、通常の製品は、100mmの全長のものは13mmまでしか開かないようです(JIS規格でしょうか?)15mmまで開くものはこの製品を含めて他に数種類、モノタロウさんでも販売されていますが、その中でもこの製品はお値段が最高なだけあって、かなり造りが高品質なので、二面幅15mm程度のナットの付け外しにも、しっかり耐えてくれそうです。500~600円程度の他社製品も購入してみましたが、12mm程度までは全く問題無いと思いますが、それ以上だと壊れるのを覚悟しての使用になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする