曜日別特売
83723 クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ 61569349

 

83723 クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ 61569349
83723 クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ 61569349
83723 クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ 61569349
モノタロウ

クーラントバルブ オネジタイプ

(2件のレビュー)
1年間返品保証
タイプ3/8システム
内容量1袋(2個)注文コード61569349品番83723
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下タイプ3/8システムねじ径PT3/8全長(mm)49温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
615693498372308284342P-CL-3B0283723 クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCO 08284342クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)TRUSCO1個
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 自動穴あけ加工機
株式会社清田工業

サイズが分かりにくい。取付部の菅ねじサイズのみで接続部の大きさがわからない。

対象商品 : 61569333
2024-04-23
用途: 機械加工

2個入りなのが最高。
水漏れも無く問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする