曜日別特売
84722 クーラントインラインバルブ モノタロウ 61569367

 

84722 クーラントインラインバルブ モノタロウ 61569367
84722 クーラントインラインバルブ モノタロウ 61569367
84722 クーラントインラインバルブ モノタロウ 61569367
モノタロウ

クーラントインラインバルブ

(1件のレビュー)
1年間返品保証
タイプ1/2システム
内容量1袋(2個)注文コード61569367品番84722
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下タイプ1/2システムねじ径-内径(Φmm)-全長(mm)57温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
615693678472208284351P-CL-4B0184722 クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO 08284351クーラントライナー (コネクションバルブ)TRUSCO1個
1,998
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です
6156936784722287813583209484722 1/2” インラインバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン) 287813581/2” インラインバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)1パック(2個)
2,098
税込2,308
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 加工機のエアークーラント用

だいぶ値段が高いが、問題なくとりつけでき、使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする