曜日別特売
82028 クーラントY型フィッティング モノタロウ 61569385

 

82028 クーラントY型フィッティング モノタロウ 61569385
82028 クーラントY型フィッティング モノタロウ 61569385
82028 クーラントY型フィッティング モノタロウ 61569385
モノタロウ

クーラントY型フィッティング

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ1/4システム
内容量1袋(2個)注文コード61569385品番82028
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下タイプ1/4システム外径(Φmm)16内径(Φmm)6.3全長(mm)27.7温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 設備への追加エアブロー設置

同ブランドのマグネット式クーラントノズルと組み合わせて使用。
単純Y分岐形状です。T形状に比べて接続はコツが要りますが、しっかり咥えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする