曜日別特売
CH12-H461NT【ワケあり】 KIDS HANGER キッズハンガー ダルトン 61570374

KIDS HANGER キッズハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
61570374
品番
CH12-H461NT【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
木材、スチール
幅(mm)
320
色
ナチュラル
高さ(mm)
180
タイプ
NATURAL
奥行(mm)
14
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする