曜日別特売

NB-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アッシュネイビー
内容量1個注文コード61573007品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ファッション性を意識したデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル × スポーツ」オーバルレンズモデル
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル

付属品Kabutoサングラスバッグ1アッシュネイビーレンズ色アンバーフラッシュレンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ可視光線透過率(%)30材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする