AERO-V1 エアロ・V1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61573226品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

エアロフォルムによる空力性能と、スムーズなエアフローを実現した快適エアロモデル「エアロ・V1」の2020年カラーが登場
軽量かつ細やかな調整力で定評の「XF-7アジャスター」(上下3段階調節可能)
虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視「ノーマルインナーパッド(7mm厚)」の2種類のインナー
あごひもにナノテク技術による瞬間消臭繊維「MOFF」を採用
額の汗を左右へ誘導し目への侵入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-02(別売)」に対応
シールド取り付け用マグネットを内蔵し、別売の「ARS-3」、「AR-3」に対応
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」

サイズS/MG-2ブルー質量(g)220付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)適合サイズ(cm)55~58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする