REZZA-2 レッツア・2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM/L
G-1マットレッド
内容量1個注文コード61573829品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800

コンパクトでシンプルなデザインの帽体、上位機種よりフィードバックしたエアインテーク形状、着脱可能なバイザーなど、マルチに使えるREZZAに新たな快適装備として、シールド装着を可能にしたアップデートモデル
バイザー装着穴にシールドアタッチメント-01(別売)を取り付けることで、AR-5およびARS-3シールド(共に別売)の装着が可能
アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター(上下4段階調節可能)」を採用し、心地よいサポート感とワンランク上のフィット感
エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的とした「A.I.ネット」を標準装着、頭全体を包み込む設計でフィッティング重視を求める方にも最適
簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱、ロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチに対応
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認

サイズM/LG-1マットレッド質量(g)215(バイザー未装着時)付属品A.I.ネット、バイザー適合サイズ(cm)57~60
注意
※ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。
※シールド(AR-5、ARS-3)およびシールドアタッチメント-01は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61573829-72873528-- ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L G-1マットレッド OGK KABUTO 72873528ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L G-1マットレッドOGK KABUTO1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする