曜日別特売
ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807
ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807
ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807
ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807
ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 61575807

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.66~1.96
全高(m)2.81~3.11
段数1
内容量1台注文コード61575807品番ATL-1WB
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。
脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。
伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。
本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。
アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。

用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。全高(m)2.81~3.11天板高さ(m)1.66~1.96天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485質量(kg)41最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)セット内容1段セット材質アルミ合金段数1わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

商品説明動画

【PiCa公式】 アルミ製パイプ足場ハッスルタワー ATL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする