ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パルス数
800
800
1024
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61578153
品番
TRD-SR800AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オープンコレクタ出力型 シャフトタイプ (IP65)
タイプ
インクリメンタル形
種類
ロータリエンコーダ
保護構造
IP65 防塵・防噴流型
出力
(二相原点付):オープンコレクタ出力
パルス数
800
電源電圧(V)
DC4.5~26.4
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)
-10~+80
デューティー比
50±25%
許容リップル
3% rms以下
シャフト長さ(mm)
15
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
最大応答周波数(kHz)
200
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
40×35