J2M5S アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業 61580567

J2M5S アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業 61580567
J2M5S アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業 61580567
J2M5S アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業 61580567

アルミフレーム System20 用専用ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M5
内容量1個注文コード61580567品番J2M5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1ねじ径M5表面処理三価ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする