J2ARW アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業 61580637

J2ARW アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業 61580637
J2ARW アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業 61580637
J2ARW アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業 61580637

アルミフレーム System20 用アングルブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質A6063SS-T5
質量(g)7
内容量1個注文コード61580637品番J2ARW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X8(B0408)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質A6063SS-T5厚さ(mm)3質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする