青木精密工業
アルミフレーム System20 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
【部品例】F2C
【部品例】F2C
【部品例】F2C
【部品例】F22、F22S、F22W
【部品例】F24、F24S、F24W
【部品例】F244、F244S、F244W
【部品例】F28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61580829
品番
J2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】F2C
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
色
黒色