TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900

TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900
TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900
TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900
TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900
TD565A-K ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム 61580900

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61580900品番TD565A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー

用途
■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ仕様【ラク抜きプラグ】○オプションCタイプ変換プラグ(TA032980)、セットフード(TA032973)ブラック材質(本体)PC/ABS質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz)消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V)スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240Vコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時)風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】○折り畳み可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする