DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 見切・入隅兼用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
1箱(2本)
1箱(20本)
色
アイボリー
ホワイト
アイボリー
ライトグレー
ダークグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61581548
品番
WF30-B631
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
材質
ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
15.4
色
アイボリー
注意
※不燃材料ではありません。
※ガスコンロなどの火に近い場所への設置は表面が変色したり、焦げることがあります。