DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルリブワイド型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
色
ライトオーカー
ライトオーカー
ティーブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
61582056
品番
WL61-MA
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高級感のあるお部屋をつくる腰壁 広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル リブワイド型
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
12.5
色
ライトオーカー
長さ(m)
845
基材
MDF
加工
縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
化粧:ダンボールケース6枚入りMDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、ナラ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン