WF90-B9MA-79 グラビオ専用施工部材タックシート DAIKEN(旧:大建工業) 61582074

グラビオ専用施工部材タックシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ライトオーカー
内容量1箱(1枚)注文コード61582074品番WF90-B9MA-79
参考基準価格(税別)¥570,400販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質PVC(裏面粘着加工)幅(mm)1220厚さ(mm)0.2質量(kg)約25(段ボール梱包)ライトオーカー長さ(m)50各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(MFN-0648)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする