DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオエッジ施工部材アルミ見切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tシルバー
Tシルバー
ホワイト
Kグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61583867
品番
WF79-B20-42
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
10.8
厚さ(mm)
4.5
色
Tシルバー
基材
アルミ
表面
アルマイト処理