曜日別特売
WF79-B21-42 グラビオエッジ施工部材アルミ見切 DAIKEN(旧:大建工業) 61583876

グラビオエッジ施工部材アルミ見切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1箱(2本)注文コード61583876品番WF79-B21-42
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ長さ(mm)2730幅(mm)10.8厚さ(mm)4.5ホワイト基材アルミ表面電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする