曜日別特売
WF66-B116-41 グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm DAIKEN(旧:大建工業) 61584445

グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
UB16(オーク柄)
UB16(オーク柄)
ライトオーカー
トープグレー
クリアベージュ
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
UB11(タモ柄)
UB12(パイン柄)
UB13(オーク柄)
UB14(メープル柄)
UB15(チェリー柄)
UB17(ウォールナット柄)
UB18(オーク柄)
UB19(オーク柄)
UB20(ウォールナット柄)
UB21(オーク柄)
UB22(タモ柄)
UB23(オーク柄)
UB24(チェリー柄)
UB25(チェリー柄)
UB26(タモ柄)
UB27(パイン柄)
UB28(ウォールナット柄)
UB29(ウォールナット柄)
UB30(ウォールナット柄)
UB31(アパ柄)
UB32(オーク柄)
UB33(オーク柄)
UB34(桐柄)
UB35(タモ柄)
UB36(オーク柄)
UB37(ウォールナット柄)
UB38(ウォールナット柄)
UB71(御山杉柄)
UB72(栃柄)
UB73(樺桜柄)
UB74(ニレ柄)
UB75(熊本杉柄)
UB81(パイン柄)
UB82(パイン柄)
UB83(パイン柄)
UB84(パイン柄)
UB85(パイン柄)
UB86(パイン柄)
内容量1箱(1本)注文コード61584445品番WF66-B116-41
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20UB16(オーク柄)基材MDF表面コート紙、木口化粧なし
注意
※不燃材料ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする