DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ダルブラウン
ダルブラウン
ライトオーカー
トープグレー
クリアベージュ
ミルベージュ
ティーブラウン
ネオホワイト
UB11(タモ柄)
UB12(パイン柄)
UB13(オーク柄)
UB14(メープル柄)
UB15(チェリー柄)
UB16(オーク柄)
UB17(ウォールナット柄)
UB18(オーク柄)
UB19(オーク柄)
UB20(ウォールナット柄)
UB21(オーク柄)
UB22(タモ柄)
UB23(オーク柄)
UB24(チェリー柄)
UB25(チェリー柄)
UB26(タモ柄)
UB27(パイン柄)
UB28(ウォールナット柄)
UB29(ウォールナット柄)
UB30(ウォールナット柄)
UB31(アパ柄)
UB32(オーク柄)
UB33(オーク柄)
UB34(桐柄)
UB35(タモ柄)
UB36(オーク柄)
UB37(ウォールナット柄)
UB38(ウォールナット柄)
UB71(御山杉柄)
UB72(栃柄)
UB73(樺桜柄)
UB74(ニレ柄)
UB75(熊本杉柄)
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61584996
品番
WF56-B6MW-92
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
6
色
ダルブラウン
基材
MDF
表面
オレフィンシート
注意
※不燃材料ではありません。