曜日別特売
J3DR#03 アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業 61585503

J3DR#03 アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業 61585503
J3DR#03 アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業 61585503
J3DR#03 アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面) 青木精密工業 61585503

アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61585503品番J3DR#03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする