曜日別特売
J3SRU アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585537

J3SRU アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585537
J3SRU アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585537
J3SRU アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585537

アルミフレーム System30 用アングルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304仕様フレームに棚や付属品を取付ける場合に使用。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH注文コード61585537品番J3SRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレームに棚や付属品を取付ける場合に使用。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質SUS304厚さ(mm)4シルバー質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする