曜日別特売
J3USW アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業 61585573

J3USW アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業 61585573
J3USW アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業 61585573
J3USW アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業 61585573

アルミフレーム System30 用連結プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質SUS304
質量(g)90
内容量1個注文コード61585573品番J3USW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
フレーム接続用プレート
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質SUS304質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする