DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ライトオーカー
ライトオーカー
トープグレー
クリアベージュ
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61588304
品番
WF56-BTMA-41
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
ライトオーカー
基材
アルミ
表面
オレフィンシート
注意
※不燃材料ではありません。