曜日別特売
WF56-BTMW-41 グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 DAIKEN(旧:大建工業) 61588356

グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ダルブラウン
内容量1箱(1本)注文コード61588356品番WF56-BTMW-41
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40ダルブラウン基材アルミ表面オレフィンシート
注意
※不燃材料ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする