DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ LB木目柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ティーブラウン
ライトオーカー
トープグレー
クリアベージュ
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61588785
品番
WFG3LBMT-42
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
住宅汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 木目柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
ティーブラウン
基材
ダイライト
加工
縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し
表面
耐熱PETフィルム(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X