WFG3LBWH-42 グラビオ LB木目柄 DAIKEN(旧:大建工業) 61588810

グラビオ LB木目柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネオホワイト
内容量1箱(2枚)注文コード61588810品番WFG3LBWH-42
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

住宅汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 木目柄長さ(mm)2730幅(mm)910厚さ(mm)3ネオホワイト基材ダイライト加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し表面耐熱PETフィルム(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする