DAIKEN(旧:大建工業)
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オフブラック
ライトオーカー
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589160
品番
WL38-B21MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
745
幅(mm)
30
厚さ(mm)
30
色
オフブラック
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ