WL38-B21WH 専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し DAIKEN(旧:大建工業) 61589196

専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)入隅 木口塗装無し

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ネオホワイト
内容量1箱(1本)注文コード61589196品番WL38-B21WH
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~長さ(mm)745幅(mm)30厚さ(mm)30ネオホワイト基材無垢集成材表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする