DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルフラット型W専用施工部材 見切 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ライトオーカー
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61589309
品番
WL31-B32MW
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
845
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.5
色
ダルブラウン
基材
MDF
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ