曜日別特売
WL31-B32WH システリアパネルフラット型W専用施工部材 見切 木口塗装無し DAIKEN(旧:大建工業) 61589318

システリアパネルフラット型W専用施工部材 見切 木口塗装無し

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ネオホワイト
内容量1箱(2本)注文コード61589318品番WL31-B32WH
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~長さ(mm)845幅(mm)25厚さ(mm)15.5ネオホワイト基材MDF表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする