DAIKEN(旧:大建工業)
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)巾木 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
色
ミルベージュ
ライトオーカー
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589616
品番
WL38-B56ML
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
3900
幅(mm)
95
厚さ(mm)
18.5
色
ミルベージュ
基材
MDF
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ