曜日別特売
WM31-B56MT ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業) 61589817

ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ティーブラウン
内容量1箱(2本)注文コード61589817品番WM31-B56MT
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)80厚さ(mm)9ティーブラウン基材MDF表面化粧:コート紙貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする