J4TB8 アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業 61589868

J4TB8 アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業 61589868
J4TB8 アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業 61589868
J4TB8 アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業 61589868

アルミフレーム System40 用Tボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61589868品番J4TB8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする