DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 入隅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ライトオーカー
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589914
品番
WM31-B24MA
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
21
厚さ(mm)
21
色
ライトオーカー
基材
MDF
表面
化粧:コート紙貼り