J4LC アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業 61590245

J4LC アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業 61590245
J4LC アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業 61590245
J4LC アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業 61590245

アルミフレーム System40 用端面キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合【部品例】F4LC
【部品例】F44、F44K、F44H、F44S、F44W
【部品例】F48、F48K、F48S、F48W
【部品例】F488、F488S、F488W
内容量1個注文コード61590245品番J4LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】F4LC材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする