青木精密工業
アルミフレーム System50 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合
【部品例】FN55
【部品例】FN55
【部品例】FN510
【部品例】FN51010
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61590254
品番
J5C5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】FN55
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
4
色
黒色