曜日別特売
WL98-B31MT ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材見切腰パネル専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業) 61590700

ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材見切腰パネル専用部材(縦部材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ティーブラウン
長さ(mm)888
内容量1箱(2本)注文コード61590700品番WL98-B31MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)888幅(mm)20厚さ(mm)5ティーブラウン表面特殊強化化粧シート貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする