DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅壁パネル専用部材(縦部材)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61591059
品番
WL98-B22MW
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
色
ダルブラウン
表面
特殊強化化粧シート貼り