曜日別特売
WL96-B32MJ ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 見切腰パネル/専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業) 61591445

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 見切腰パネル/専用部材(縦部材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クリアベージュ
長さ(mm)2730
内容量1箱(2本)注文コード61591445品番WL96-B32MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)5クリアベージュ表面コート紙貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする