DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 出隅腰パネル/専用部材(縦部材)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ネオホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ティーブラウン
ダルブラウン
ネオホワイト
長さ(mm)
975
2730
975
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61591689
品番
WL96-B11WH
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
長さ(mm)
975
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
色
ネオホワイト
表面
コート紙貼り