曜日別特売
CVRTD-A4-B 測温抵抗体出力変換器 MG(旧エム・システム技研) 61591724

測温抵抗体出力変換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値
Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値
JPt100(JIS'89)相当抵抗値
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
内容量1個注文コード61591724品番CVRTD-A4-B
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能

構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値供給電源100V AC

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする