MG(旧エム・システム技研)
測温抵抗体出力変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
JPt100(JIS'89)相当抵抗値
Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591749
品番
CVRTD-63-B
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
供給電源
100V AC
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません