WL96-B53ML ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 DAIKEN(旧:大建工業) 61591795

ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ミルベージュ
内容量1箱(2本)注文コード61591795品番WL96-B53ML
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)57厚さ(mm)7ミルベージュ表面コート紙貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする