MG(旧エム・システム技研)
積層表示灯リモートI/O表示灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
段数
ランプ:4段
ランプ:1段
ランプ:2段
ランプ:3段
ランプ:4段
ランプ:5段
配列
赤、黄、緑、青
赤
赤、黄
赤、黄、緑
赤、黄、緑、青
赤、黄、緑、青、白
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591977
品番
IT60SRE-4RYGBND1-M2
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
配列
赤、黄、緑、青
段数
ランプ:4段
発光色
ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青
取付け方法
直取付
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません