IT60SRC-4RYGBND1-M2 積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研) 61592029

IT60SRC-4RYGBND1-M2 積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研) 61592029
IT60SRC-4RYGBND1-M2 積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研) 61592029

積層表示灯リモートI/O表示灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
段数ランプ:4段
配列赤、黄、緑、青
内容量1個注文コード61592029品番IT60SRC-4RYGBND1-M2
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

CC-Link用表示灯
PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
コネクタ形スプリング式端子台接続

段数ランプ:4段発光色ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青取付け方法直取付配列赤、黄、緑、青供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする