DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 壁パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4枚)
1箱(6枚)
1箱(4枚)
色
クリアベージュ
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
幅(mm)
455
303
455
151.5
606
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61592084
品番
WL99-24MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
2730
幅(mm)
455
厚さ(mm)
3
色
クリアベージュ
基材
MDF
加工
縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し
表面
特殊強化化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン