曜日別特売
WL99-26MW ハピアウォールハードタイプⅡ 壁パネル DAIKEN(旧:大建工業) 61592748

ハピアウォールハードタイプⅡ 壁パネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)
ダルブラウン
幅(mm)606
内容量1箱(4枚)注文コード61592748品番WL99-26MW
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)606厚さ(mm)3ダルブラウン基材MDF加工縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面特殊強化化粧シート貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする